10000 produits
diamètre nominal: DN 15
type raccordement 1: filetage mâle, métrique
type raccordement 2: filetage mâle, métrique
avec matériau de fixation: Oui
plage de mesure de la température: -40...100 °C
lieu d'utilisation: tube / conduit d'immersion
adapté aux chauffages: Oui
adapté aux climatiseurs: Non
qualité du matériau: autre
traitement de la surface: autre
avec thermomètre: Non
fixation du conducteur chauffant: autre
modèle: câble chauffant
puissance: 90 W/m²
modèle: branchement en T
zone de livraison: autre
type de connexion: technique thermorétractable
avec ventilateur: Non
couleur: gris
puissance d'entrée max. chauffage: 900 W
type d'accessoire/pièce détachée: autre
pièce détachée: Oui
accessoire: Oui
application: autre
température de maintien max.: 90 °C
type de câble: 2 brins
application: autre
température de maintien max.: 90 °C
type de câble: 2 brins
application: câble chauffant
température de maintien max.: 200 °C
type de câble: 2 brins
- Copie
- Copie
type d'accessoire/pièce détachée: matériel de montage
pièce détachée: Non
accessoire: Oui
fixation du conducteur chauffant: collé
modèle: câble chauffant
puissance: 400 W/m²























![Danfoss - Sonde de température, AKS 11, 8.50 m Plage de mesure [°C]: -40 - 100sistance](https://fra-connect.mo.cloudinary.net/PRODUCT/IMAGE/68/ID106640830462-0101_preview.jpg?ts=1772578691354&type=small)