10000 produits
modèle: standard
capacité de chauffage: 2000 W
sens de montage: vertical
avec ventilateur: Non
couleur: bleu
puissance d'entrée max. chauffage: 750 W
fixation du conducteur chauffant: cousu
surface: 3.3 m²
puissance: 85 W/m²
avec ventilateur: Oui
couleur: autre
puissance d'entrée max. chauffage: 500 W
application: câble chauffant
température de maintien max.: 65 °C
type de câble: 2 brins
modèle: standard
capacité de chauffage: 750 W
sens de montage: horizontal
avec ventilateur: Non
couleur: or
puissance d'entrée max. chauffage: 750 W
type d'accessoire/pièce détachée: set de fixation
pièce détachée: Non
accessoire: Oui
différence minimale de pression: 0 bar
modèle: droit
matériau du boîtier/corps: laiton
avec ventilateur: Non
couleur: gris
puissance d'entrée max. chauffage: 750 W
fixation du conducteur chauffant: autre
modèle: câble chauffant
puissance: 90 W/m²
diamètre nominal: DN 25
qualité du matériau: fonte GG 25 (GJL-250)
type raccordement 1: filetage femelle, métrique
avec ventilateur: Non
couleur: gris
puissance d'entrée max. chauffage: 500 W