10000 produits
modèle: câble chauffant
puissance: 150 W/m²
largeur: 386 mm
modèle: standard
capacité de chauffage: 1500 W
sens de montage: vertical
différence minimale de pression: 0.3 bar
modèle: droit
matériau du boîtier/corps: acier inoxydable
application: autre
température de maintien max.: 90 °C
type de câble: 2 brins
avec ventilateur: Oui
couleur: or
puissance d'entrée max. chauffage: 1000 W
tension: 220...230 V
puissance: 775 W
diamètre des nervures: 125 mm
avec ventilateur: Oui
couleur: autre
puissance d'entrée max. chauffage: 500 W
application: autre
température de maintien max.: 90 °C
type de câble: 2 brins
modèle: standard
capacité de chauffage: 750 W
sens de montage: vertical
avec ventilateur: Non
couleur: blanc
puissance d'entrée max. chauffage: 1250 W
modèle: standard
capacité de chauffage: 1250 W
sens de montage: horizontal
modèle: standard
capacité de chauffage: 1500 W
sens de montage: vertical
avec ventilateur: Non
couleur: autre
puissance d'entrée max. chauffage: 650 W
avec ventilateur: Oui
couleur: noir
puissance d'entrée max. chauffage: 500 W
couleur: blanc
accessoires matériel de raccordement: autre