10000 produits
longueur: 1000 mm
épaisseur: 25 mm
largeur: 1200 mm
avec ventilateur: Non
couleur: gris
puissance d'entrée max. chauffage: 750 W
application: câble chauffant
température de maintien max.: 205 °C
type de câble: 2 brins
type d'accessoire/pièce détachée: équerre de fixation
pièce détachée: Non
accessoire: Oui
avec ventilateur: Oui
couleur: noir
puissance d'entrée max. chauffage: 500 W
type d'accessoire/pièce détachée: autre
pièce détachée: Oui
accessoire: Oui
- Copie
- Copie
diamètre nominal: DN 15
qualité du matériau: fonte GG 25 (GJL-250)
traitement de la surface: autre
pression d’alimentation: 6 bar
raccordement électrique: prise (mâle)
signal de sortie: 4-20 mA
avec ventilateur: Oui
couleur: vert
puissance d'entrée max. chauffage: 600 W
modèle: standard
capacité de chauffage: 750 W
sens de montage: vertical
modèle: standard
capacité de chauffage: 500 W
sens de montage: horizontal
avec matériau de fixation: Oui
montage mural: Non
lieu d'utilisation: tube / conduit d'immersion
mode de pose: saillie
matériau: plastique
nombre de bornes de raccordement: 6
fixation du conducteur chauffant: collé
modèle: câble chauffant
puissance: 400 W/m²





























![Danfoss - Sonde de température, MBT 153 Plage de températures [°C]: -50 - 100, Type d?élém](https://fra-connect.mo.cloudinary.net/PRODUCT/IMAGE/68/ID106639395339-0101_preview.jpg?ts=1772578660782&type=small)