10000 produits
avec ventilateur: Non
couleur: blanc
puissance d'entrée max. chauffage: 500 W
modèle: suspendu
largeur de porte max.: 1 m
hauteur maximale de montage (côté air sortant): 2.2 m
modèle: standard
capacité de chauffage: 600 W
sens de montage: vertical
avec ventilateur: Non
couleur: gris
puissance d'entrée max. chauffage: 750 W
différence minimale de pression: 0 bar
modèle: droit
matériau du boîtier/corps: laiton
différence de pression max. à l'état ouvert: 6 bar
diamètre nominal: DN 20
pression nominale de bride: autre
accessoires bloc de raccordement inférieur: embout de raccordement
couleur: chrome
fixation du conducteur chauffant: collé
modèle: câble chauffant
puissance: 120 W/m²
longueur: 6 m
application: gouttière/surface de toit
température de maintien max.: 65 °C
application: gouttière/surface de toit
température de maintien max.: 59 °C
type de câble: 2 brins
avec ventilateur: Non
couleur: bleu
puissance d'entrée max. chauffage: 500 W
puissance: 1000 W
régulateur de température automatique: Non
indice de protection (IP): IP66/IP67