10000 produits
avec ventilateur: Non
couleur: blanc
puissance d'entrée max. chauffage: 750 W
diamètre nominal: DN 25
qualité du matériau: CuZn36Pb2As (CW602N)
type raccordement 1: filetage femelle, métrique
fixation du conducteur chauffant: autre
modèle: câble chauffant
puissance: 225 W/m²
avec ventilateur: Non
couleur: noir
puissance d'entrée max. chauffage: 500 W
modèle: standard
capacité de chauffage: 1500 W
sens de montage: horizontal
avec ventilateur: Non
couleur: or
puissance d'entrée max. chauffage: 1000 W
avec ventilateur: Oui
couleur: vert
puissance d'entrée max. chauffage: 750 W
modèle: standard
capacité de chauffage: 1250 W
sens de montage: vertical
qualité du matériau: autre
traitement de la surface: autre
avec thermomètre: Non
modèle: standard
capacité de chauffage: 1500 W
sens de montage: vertical
diamètre nominal: DN 20
qualité du matériau: fonte GG 25 (GJL-250)
type raccordement 1: à bride
pression de travail max.: 22 hPa
dimension du filetage: autre
indice de protection (IP): IP66
puissance: 6000 W
type de ventilateur: axial
quantité d'air: 1000...1000 m³/h
différence maximale de pression à 20 °C: 20 bar
diamètre nominal: DN 15
qualité du matériau: autre
modèle: standard
capacité de chauffage: 1000 W
sens de montage: horizontal