10000 produits
mode de pose: saillie
courant assigné de l'interrupteur général: 63 A
protection: disjoncteur, combiné interrupteur différentiel/disjoncteur
avec ventilateur: Non
couleur: blanc
puissance d'entrée max. chauffage: 750 W
avec ventilateur: Oui
couleur: vert
puissance d'entrée max. chauffage: 750 W
fixation du conducteur chauffant: autre
modèle: Feuille chauffante
puissance: 85 W/m²
différence de pression max. à l'état ouvert: 6 bar
diamètre nominal: DN 50
pression nominale de bride: autre
avec ventilateur: Non
couleur: rouge
puissance d'entrée max. chauffage: 500 W
modèle: rond
puissance: 9000...9000 kW
matériau du boîtier/corps: acier
avec ventilateur: Non
couleur: noir
puissance d'entrée max. chauffage: 500 W
avec ventilateur: Oui
couleur: blanc
puissance d'entrée max. chauffage: 750 W
type d'accessoire/pièce détachée: autre
pièce détachée: Oui
accessoire: Oui
modèle: standard
capacité de chauffage: 1500 W
sens de montage: vertical
- Copie
- Copie
diamètre nominal: DN 32
qualité du matériau: fonte GG 25 (GJL-250)
traitement de la surface: autre
type d'accessoire/pièce détachée: autre
adapté à: montage à l’intérieur
hauteur: 50 mm
modèle: standard
capacité de chauffage: 1500 W
sens de montage: vertical
fixation du conducteur chauffant: collé
modèle: Feuille chauffante
puissance: 200 W/m²
avec ventilateur: Oui
couleur: gris
puissance d'entrée max. chauffage: 500 W
application: autre
température de maintien max.: 90 °C
type de câble: 2 brins