10000 produits
- Copie
- Copie
différence minimale de pression: 0.3 bar
modèle: droit
matériau du boîtier/corps: plastique
avec ventilateur: Non
couleur: blanc
puissance d'entrée max. chauffage: 1000 W
différence minimale de pression: 0 bar
modèle: droit
tension de raccordement: 24 V
modèle: suspendu
largeur de porte max.: 1.08 m
hauteur maximale de montage (côté air sortant): 3 m
application: autre
température de maintien max.: 90 °C
type de câble: 2 brins
modèle: standard
capacité de chauffage: 2000 W
sens de montage: horizontal
avec ventilateur: Non
couleur: gris
puissance d'entrée max. chauffage: 1000 W
avec ventilateur: Non
couleur: blanc
puissance d'entrée max. chauffage: 750 W
fixation du conducteur chauffant: autre
modèle: câble chauffant
puissance: 225 W/m²
avec ventilateur: Oui
couleur: bleu
puissance d'entrée max. chauffage: 600 W