10000 produits
puissance: 2000 W
régulateur de température automatique: Oui
indice de protection (IP): IP66/IP67
modèle: standard
capacité de chauffage: 1000 W
sens de montage: vertical
accessoires bloc de raccordement inférieur: embout de raccordement
couleur: blanc
avec ventilateur: Non
couleur: noir
puissance d'entrée max. chauffage: 750 W
modèle: standard
capacité de chauffage: 500 W
sens de montage: vertical
avec ventilateur: Non
couleur: gris
puissance d'entrée max. chauffage: 750 W
avec ventilateur: Non
couleur: autre
puissance d'entrée max. chauffage: 500 W
avec ventilateur: Non
couleur: blanc
puissance d'entrée max. chauffage: 600 W
avec ventilateur: Oui
couleur: marron
puissance d'entrée max. chauffage: 1000 W
avec ventilateur: Non
couleur: gris
puissance d'entrée max. chauffage: 500 W
type d'accessoire/pièce détachée: porte-serviettes
couleur: autre
traitement de la surface: chromé
couleur: chrome
mode de pose: saillie
courant assigné de l'interrupteur général: 32 A
protection: disjoncteur, combiné interrupteur différentiel/disjoncteur
fixation du conducteur chauffant: collé
modèle: câble chauffant
puissance: 400 W/m²
différence minimale de pression: 0.3 bar
modèle: droit
tension de raccordement: 24 V
longueur: 300 m
application: autre
température de maintien max.: 65 °C
modèle: bas (30-50 cm)
capacité de chauffage: 700 W
sens de montage: horizontal
application: autre
température de maintien max.: 240 °C
type de câble: 2 brins