10000 produits
modèle: standard
capacité de chauffage: 1000 W
sens de montage: vertical
application: autre
température de maintien max.: 90 °C
type de câble: 2 brins
fixation du conducteur chauffant: autre
modèle: câble chauffant
puissance: 225 W/m²
modèle: standard
capacité de chauffage: 1250 W
sens de montage: vertical
modèle: standard
capacité de chauffage: 1750 W
sens de montage: horizontal
modèle: standard
capacité de chauffage: 1500 W
sens de montage: horizontal
modèle: standard
capacité de chauffage: 1500 W
sens de montage: horizontal
type d'accessoire/pièce détachée: autre
pièce détachée: Oui
accessoire: Oui
avec ventilateur: Oui
couleur: autre
puissance d'entrée max. chauffage: 750 W
diamètre nominal: DN 20
qualité du matériau: bronze (Rg 5)
traitement de la surface: autre
avec ventilateur: Oui
couleur: marron
puissance d'entrée max. chauffage: 500 W
diamètre nominal: DN 25
qualité du matériau: bronze (Rg 5)
traitement de la surface: autre
modèle: standard
capacité de chauffage: 1000 W
sens de montage: vertical
avec ventilateur: Non
couleur: blanc
puissance d'entrée max. chauffage: 1000 W