10000 produits
avec ventilateur: Non
couleur: or
puissance d'entrée max. chauffage: 1000 W
modèle: standard
capacité de chauffage: 500 W
sens de montage: vertical
diamètre nominal: DN 40
qualité du matériau: fonte GG 25 (GJL-250)
type raccordement 1: filetage femelle, métrique
avec ventilateur: Non
couleur: autre
puissance d'entrée max. chauffage: 300 W
modèle: standard
capacité de chauffage: 1000 W
sens de montage: horizontal
type d'accessoire/pièce détachée: circuit de chauffage
adapté à: montage à l’intérieur
hauteur: 45 mm
différence minimale de pression: 0 bar
modèle: droit
tension de raccordement: 24 V
fixation du conducteur chauffant: autre
modèle: câble chauffant
puissance: 90 W/m²
modèle: standard
capacité de chauffage: 1250 W
sens de montage: horizontal
avec ventilateur: Non
couleur: vert
puissance d'entrée max. chauffage: 500 W
modèle: standard
capacité de chauffage: 1000 W
sens de montage: vertical