10000 produits
différence minimale de pression: 0 bar
modèle: droit
matériau du boîtier/corps: laiton
modèle: Feuille chauffante
surface: 12 m²
puissance: 150 W/m²
- Copie
- Copie
type d'accessoire/pièce détachée: autre
pièce détachée: Oui
accessoire: Oui
application: autre
température de maintien max.: 65 °C
type de câble: 1 brin
avec ventilateur: Oui
couleur: bleu
puissance d'entrée max. chauffage: 1000 W
avec ventilateur: Non
couleur: noir
puissance d'entrée max. chauffage: 500 W
diamètre nominal: DN 40
qualité du matériau: fonte GG 25 (GJL-250)
type raccordement 1: filetage femelle, métrique
fixation du conducteur chauffant: autre
modèle: câble chauffant
puissance: 225 W/m²
modèle: encastré
largeur de porte max.: 1 m
hauteur maximale de montage (côté air sortant): 3.2 m
tension: 230...400 V
puissance: 1000 W
indice de protection (IP): IP66/IP67
avec ventilateur: Non
couleur: blanc
puissance d'entrée max. chauffage: 600 W
avec ventilateur: Non
couleur: gris
puissance d'entrée max. chauffage: 350 W