10000 produits
capacité de chauffage: 1100 W
modèle: standard
capacité de chauffage: 1500 W
sens de montage: horizontal
avec ventilateur: Oui
couleur: blanc
puissance d'entrée max. chauffage: 500 W
différence minimale de pression: 0.3 bar
modèle: droit
tension de raccordement: 230 V
modèle: standard
capacité de chauffage: 1000 W
sens de montage: horizontal
qualité du matériau: autre
traitement de la surface: autre
avec thermomètre: Non
fixation du conducteur chauffant: collé
modèle: câble chauffant
puissance: 65 W/m²
type d'accessoire/pièce détachée: autre
pièce détachée: Oui
accessoire: Oui
avec ventilateur: Non
couleur: noir
puissance d'entrée max. chauffage: 600 W
avec ventilateur: Oui
couleur: autre
puissance d'entrée max. chauffage: 1000 W
matériau: acier
type d'accessoire/pièce détachée: porte-serviettes
traitement de la surface: chromé
application: autre
température de maintien max.: 65 °C
type de câble: 2 brins
avec ventilateur: Non
couleur: gris
puissance d'entrée max. chauffage: 500 W