10000 produits
- Copie
- Copie
type d'accessoire/pièce détachée: matériel de montage
pièce détachée: Non
accessoire: Oui
application: câble chauffant
température de maintien max.: 65 °C
type de câble: 2 brins
modèle: standard
capacité de chauffage: 1000 W
sens de montage: vertical
avec ventilateur: Non
couleur: gris
puissance d'entrée max. chauffage: 500 W
modèle: bas (30-50 cm)
capacité de chauffage: 1000 W
sens de montage: vertical
diamètre nominal: DN 32
qualité du matériau: bronze (Rg 5)
traitement de la surface: autre
avec ventilateur: Non
couleur: blanc
puissance d'entrée max. chauffage: 500 W
avec ventilateur: Non
couleur: vert
puissance d'entrée max. chauffage: 1000 W
fixation du conducteur chauffant: autre
modèle: câble chauffant
puissance: 225 W/m²
fixation du conducteur chauffant: collé
modèle: câble chauffant
puissance: 400 W/m²
avec ventilateur: Non
couleur: autre
puissance d'entrée max. chauffage: 350 W
avec ventilateur: Non
couleur: blanc
puissance d'entrée max. chauffage: 750 W
modèle: standard
capacité de chauffage: 750 W
sens de montage: horizontal
diamètre nominal: DN 20
qualité du matériau: fonte GG 25 (GJL-250)
type raccordement 1: filetage femelle, métrique
longueur: 10 m
température de maintien max.: 240 °C
type de câble: 2 brins