10000 produits
type de filetage: NPT
pour diamètre de câble jusqu'à: 10...15.5 mm
matériau: métal
- Copie
- Copie
modèle: autre
capacité de chauffage max.: 250 W
indice de protection (IP): IP21
avec ventilateur: Oui
couleur: autre
puissance d'entrée max. chauffage: 500 W
modèle: câble chauffant
puissance: 1160 W/m²
largeur: 386 mm
modèle: standard
capacité de chauffage: 500 W
sens de montage: vertical
modèle: standard
capacité de chauffage: 1500 W
sens de montage: vertical
avec ventilateur: Non
couleur: noir
puissance d'entrée max. chauffage: 300 W
mode de pose: saillie
matériau: plastique
nombre de bornes de raccordement: 3
avec ventilateur: Non
couleur: noir
puissance d'entrée max. chauffage: 500 W
avec ventilateur: Oui
couleur: autre
puissance d'entrée max. chauffage: 1000 W