10000 produits
- Copie
- Copie
différence minimale de pression: 0.3 bar
modèle: droit
matériau du boîtier/corps: laiton
diamètre nominal: DN 20
plage de réglage: 5...50 kPa
qualité du matériau: laiton peu appauvri en zinc
mode de pose: saillie
nombre total de groupes: 12
protection: disjoncteur, combiné interrupteur différentiel/disjoncteur
avec ventilateur: Non
couleur: noir
puissance d'entrée max. chauffage: 300 W
différence minimale de pression: 0 bar
modèle: droit
matériau du boîtier/corps: laiton
type d'accessoire/pièce détachée: autre
pièce détachée: Oui
accessoire: Oui
application: autre
température de maintien max.: 90 °C
type de câble: 2 brins
modèle: standard
capacité de chauffage: 1250 W
sens de montage: horizontal
différence minimale de pression: 0.3 bar
modèle: droit
matériau du boîtier/corps: laiton
modèle: câble chauffant
puissance: 770 W/m²
largeur: 380 mm
matériau: autre
avec texte d'avertissement/d'information: Oui
avec symbole d'avertissement/d'information: Oui
adapté aux chauffages: Oui
adapté aux climatiseurs: Non
application: câble chauffant
température de maintien max.: 200 °C
type de câble: 2 brins
puissance: 4000 W
faible température de surface: Non
indice de protection (IP): IP66/IP67
modèle: câble chauffant
puissance: 1350 W/m²
largeur: 386 mm