10000 produits
type d'accessoire/pièce détachée: porte-serviettes
couleur: autre
traitement de la surface: chromé
mode de pose: appareil indépendant/mural
modèle: standard
capacité de chauffage: 750 W
type d'accessoire/pièce détachée: élément électrique
pièce détachée: Oui
avec ventilateur: Non
couleur: noir
puissance d'entrée max. chauffage: 750 W
modèle: standard
capacité de chauffage: 1500 W
sens de montage: horizontal
différence minimale de pression: 0 bar
modèle: droit
matériau du boîtier/corps: laiton
fixation du conducteur chauffant: cousu
surface: 3.6 m²
puissance: 120 W/m²
capacité de chauffage: 500 W
application: câble chauffant
température de maintien max.: 65 °C
type de câble: 2 brins
modèle: plinthe (Inf. à 30 cm)
capacité de chauffage: 1000 W
sens de montage: horizontal
mode de pose: saillie
nombre total de groupes: 9
protection: disjoncteur, combiné interrupteur différentiel/disjoncteur
application: autre
température de maintien max.: 90 °C
type de câble: 2 brins
avec ventilateur: Non
couleur: gris
puissance d'entrée max. chauffage: 750 W