10000 produits
fixation du conducteur chauffant: collé
modèle: câble chauffant
puissance: 45 W/m²
modèle: câble chauffant
puissance: 5770 W/m²
largeur: 380 mm
avec ventilateur: Non
couleur: autre
puissance d'entrée max. chauffage: 750 W
diamètre nominal: DN 100
qualité du matériau: fonte GG 25 (GJL-250)
type raccordement 1: à bride
avec ventilateur: Oui
couleur: noir
puissance d'entrée max. chauffage: 500 W
type d'accessoire/pièce détachée: régulateur de température
pièce détachée: Non
accessoire: Non
avec ventilateur: Non
couleur: noir
puissance d'entrée max. chauffage: 1000 W
- Copie
- Copie
type d'accessoire/pièce détachée: autre
pièce détachée: Oui
accessoire: Oui
avec ventilateur: Non
couleur: or
puissance d'entrée max. chauffage: 500 W
modèle: encastré
largeur de porte max.: 1.08 m
hauteur maximale de montage (côté air sortant): 3 m
modèle: standard
capacité de chauffage: 1000 W
sens de montage: horizontal