10000 produits
avec ventilateur: Oui
couleur: blanc
puissance d'entrée max. chauffage: 1000 W
avec ventilateur: Non
couleur: noir
puissance d'entrée max. chauffage: 1000 W
- Copie
- Copie
indice de protection (IP): IP42
longueur de course: 5.5 mm
hauteur: 57 mm
diamètre nominal: DN 15
qualité du matériau: bronze (Rg 5)
traitement de la surface: autre
modèle: standard
capacité de chauffage: 1500 W
sens de montage: horizontal
modèle: Feuille chauffante
épaisseur: 3.91 mm
puissance: 1500 W/m²
avec ventilateur: Non
couleur: blanc
puissance d'entrée max. chauffage: 300 W
avec ventilateur: Non
couleur: gris
puissance d'entrée max. chauffage: 300 W
modèle: standard
capacité de chauffage: 1500 W
sens de montage: horizontal
avec ventilateur: Non
couleur: autre
puissance d'entrée max. chauffage: 750 W
avec ventilateur: Non
couleur: noir
puissance d'entrée max. chauffage: 1250 W