10000 produits
modèle: standard
capacité de chauffage: 2000 W
sens de montage: horizontal
avec ventilateur: Non
couleur: autre
puissance d'entrée max. chauffage: 500 W
modèle: autre
capacité de chauffage: 1000 W
sens de montage: vertical
- Copie
- Copie
modèle: autre
capacité de chauffage max.: 250 W
indice de protection (IP): IP21
avec ventilateur: Non
couleur: autre
puissance d'entrée max. chauffage: 1000 W
avec ventilateur: Non
couleur: blanc
puissance d'entrée max. chauffage: 300 W
modèle: ruban de chauffage/puissance de raccordement
zone de livraison: avec terminaison
type de connexion: technique thermorétractable
fixation du conducteur chauffant: autre
modèle: câble chauffant
puissance: 225 W/m²
fixation du conducteur chauffant: collé
modèle: câble chauffant
puissance: 160 W/m²
puissance: 500 W
régulateur de température automatique: Oui
indice de protection (IP): IP66/IP67
avec ventilateur: Oui
couleur: autre
puissance d'entrée max. chauffage: 500 W
avec ventilateur: Non
couleur: autre
puissance d'entrée max. chauffage: 1000 W
- Copie
- Copie
couple: 5 Nm
signal de commande: trois points
indice de protection (IP): IP42
application: câble chauffant
température de maintien max.: 65 °C
type de câble: 2 brins