10000 produits
avec ventilateur: Oui
couleur: noir
puissance d'entrée max. chauffage: 1000 W
modèle: standard
capacité de chauffage: 1750 W
sens de montage: horizontal
avec ventilateur: Non
couleur: bleu
puissance d'entrée max. chauffage: 500 W
modèle: standard
capacité de chauffage: 1000 W
sens de montage: vertical
modèle: autre
capacité de chauffage: 2000 W
sens de montage: vertical
technologie: autre
nombre de points de mesure: 1
lieu d'utilisation: autre
modèle: standard
capacité de chauffage: 750 W
sens de montage: vertical
modèle: standard
capacité de chauffage: 1000 W
sens de montage: horizontal
modèle: standard
capacité de chauffage: 1250 W
sens de montage: vertical
largeur: 91 mm
antidéflagration: Non
hauteur: 91 mm
application: câble chauffant
température de maintien max.: 65 °C
type de câble: 2 brins
diamètre nominal: DN 25
qualité du matériau: fonte GG 25 (GJL-250)
type raccordement 1: à bride
type d'accessoire/pièce détachée: régulateur de température
pièce détachée: Oui
accessoire: Oui
différence minimale de pression: 0.3 bar
modèle: droit
tension de raccordement: 220 V