10000 produits
modèle: câble chauffant
puissance: 1463 W/m²
largeur: 386 mm
application: autre
température de maintien max.: 90 °C
type de câble: 2 brins
différence minimale de pression: 0.1 bar
modèle: droit
matériau du boîtier/corps: laiton
avec ventilateur: Non
couleur: autre
puissance d'entrée max. chauffage: 300 W
largeur: 142 mm
antidéflagration: Non
indice de protection (IP): IP67
fixation du conducteur chauffant: autre
modèle: Feuille chauffante
puissance: 85 W/m²
type d'accessoire/pièce détachée: circuit de chauffage
adapté à: montage à l’intérieur
hauteur: 73 mm
avec ventilateur: Non
couleur: noir
puissance d'entrée max. chauffage: 1000 W
avec ventilateur: Oui
couleur: autre
puissance d'entrée max. chauffage: 750 W
modèle: câble chauffant
puissance: 3382 W/m²
largeur: 386 mm
tension: 230...230 V
puissance: 1150 W
diamètre des nervures: 125 mm
fixation du conducteur chauffant: cousu
surface: 30.4 m²
puissance: 75 W/m²
modèle: standard
capacité de chauffage: 750 W
sens de montage: vertical
fixation du conducteur chauffant: autre
modèle: Feuille chauffante
puissance: 130 W/m²





























![Danfoss - Thermostat, KPS79 Plage de températures [°C]: 50 - 100armement: Autoi](https://fra-connect.mo.cloudinary.net/PRODUCT/IMAGE/68/ID106645737888-0201_preview.jpg?ts=1772578623476&type=small)