10000 produits
diamètre nominal: DN 15
qualité du matériau: CuZn36Pb2As (CW602N)
type raccordement 1: filetage femelle, métrique
avec ventilateur: Non
couleur: noir
puissance d'entrée max. chauffage: 500 W
application: autre
température de maintien max.: 240 °C
type de câble: 2 brins
différence minimale de pression: 0 bar
modèle: droit
matériau du boîtier/corps: laiton
fixation du conducteur chauffant: autre
modèle: câble chauffant
puissance: 225 W/m²
longueur: 800 m
tension nominale: 230 V
température de maintien max.: 65 °C
modèle: câble chauffant
puissance: 18 W/m²
largeur: 386 mm
avec ventilateur: Non
couleur: autre
puissance d'entrée max. chauffage: 500 W
pression de travail max.: 20 hPa
dimension du filetage: 1/4 pouce
indice de protection (IP): IP55
différence minimale de pression: 0 bar
modèle: droit
tension de raccordement: 24 V
avec ventilateur: Non
couleur: gris
puissance d'entrée max. chauffage: 500 W
différence de pression max. à l'état ouvert: 6 bar
diamètre nominal: DN 50
pression nominale de bride: autre