10000 produits
modèle: Feuille chauffante
surface: 10 m²
puissance: 150 W/m²
avec ventilateur: Non
couleur: vert
puissance d'entrée max. chauffage: 600 W
avec ventilateur: Non
couleur: noir
puissance d'entrée max. chauffage: 750 W
avec ventilateur: Non
couleur: marron
puissance d'entrée max. chauffage: 750 W
modèle: standard
capacité de chauffage: 2000 W
sens de montage: horizontal
modèle: standard
capacité de chauffage: 750 W
sens de montage: vertical
avec ventilateur: Non
couleur: autre
puissance d'entrée max. chauffage: 500 W
pression de travail max.: 20 hPa
dimension du filetage: 1/4 pouce
indice de protection (IP): IP55
- Copie
- Copie
couple: 5 Nm
signal de commande: trois points
indice de protection (IP): IP42
fixation du conducteur chauffant: collé
modèle: Feuille chauffante
puissance: 150 W/m²
fixation du conducteur chauffant: cousu
surface: 29.3 m²
puissance: 100 W/m²
fixation du conducteur chauffant: cousu
surface: 30.4 m²
puissance: 75 W/m²
application: autre
température de maintien max.: 240 °C
type de câble: 2 brins
- Copie
- Copie
type d'accessoire/pièce détachée: autre
adapté à: montage à l’intérieur
hauteur: 248 mm
modèle: standard
capacité de chauffage: 1500 W
sens de montage: vertical