10000 produits
modèle: standard
capacité de chauffage: 2000 W
sens de montage: horizontal
modèle: standard
capacité de chauffage: 1000 W
sens de montage: vertical
avec ventilateur: Non
couleur: autre
puissance d'entrée max. chauffage: 500 W
avec ventilateur: Oui
couleur: autre
puissance d'entrée max. chauffage: 500 W
avec ventilateur: Non
couleur: blanc
puissance d'entrée max. chauffage: 750 W
modèle: suspendu
largeur de porte max.: 1.97 m
hauteur maximale de montage (côté air sortant): 10 m
diamètre nominal: DN 20
qualité du matériau: bronze (Rg 5)
traitement de la surface: autre
qualité du matériau: autre
traitement de la surface: autre
avec thermomètre: Non
modèle: câble chauffant
charge du conducteur chauffant: 20 W/m
tension de raccordement: 230...230 V
- Copie
- Copie
qualité du matériau: autre
traitement de la surface: autre
avec thermomètre: Non
différence minimale de pression: 0 bar
modèle: droit
matériau du boîtier/corps: laiton
pièce détachée: Oui
accessoire: Oui
application: autre
température de maintien max.: 90 °C
type de câble: 2 brins
mode de pose: saillie
courant assigné de l'interrupteur général: 32 A
protection: disjoncteur, combiné interrupteur différentiel/disjoncteur
- Copie
- Copie
matériau: acier inoxydable
type d'accessoire/pièce détachée: autre