10000 produits
fixation du conducteur chauffant: collé
modèle: câble chauffant
puissance: 65 W/m²
fixation du conducteur chauffant: collé
modèle: câble chauffant
puissance: 140 W/m²
fixation du conducteur chauffant: autre
modèle: câble chauffant
puissance: 225 W/m²
modèle: standard
capacité de chauffage: 1750 W
sens de montage: horizontal
avec ventilateur: Non
couleur: noir
puissance d'entrée max. chauffage: 650 W
avec ventilateur: Non
couleur: noir
puissance d'entrée max. chauffage: 500 W
diamètre nominal: DN 25
qualité du matériau: bronze (Rg 5)
traitement de la surface: autre
différence minimale de pression: 0 bar
modèle: droit
matériau du boîtier/corps: laiton
- Copie
- Copie
différence minimale de pression: 0.5 bar
modèle: droit
matériau du boîtier/corps: laiton
type d'accessoire/pièce détachée: autre
pièce détachée: Oui
accessoire: Oui
type d'accessoire/pièce détachée: autre
pièce détachée: Oui
accessoire: Oui
application: autre
température de maintien max.: 90 °C
type de câble: 2 brins
application: câble chauffant
température de maintien max.: 65 °C
type de câble: 2 brins
mode de pose: saillie
nombre total de groupes: 6
protection: disjoncteur, combiné interrupteur différentiel/disjoncteur
puissance: 500 W
régulateur de température automatique: Oui
indice de protection (IP): IP66/IP67
type d'accessoire/pièce détachée: porte-serviettes
couleur: autre
degré de brillance: mat