10000 produits
différence minimale de pression: 0 bar
modèle: droit
matériau du boîtier/corps: laiton
modèle: standard
capacité de chauffage: 750 W
sens de montage: vertical
pression de travail max.: 15 hPa
dimension du filetage: 1/4 pouce
indice de protection (IP): IP65
avec ventilateur: Oui
couleur: autre
puissance d'entrée max. chauffage: 500 W
fixation du conducteur chauffant: collé
modèle: câble chauffant
puissance: 300 W/m²
modèle: standard
capacité de chauffage: 2000 W
sens de montage: vertical
modèle: standard
capacité de chauffage: 2000 W
sens de montage: vertical
modèle: suspendu
largeur de porte max.: 1.08 m
hauteur maximale de montage (côté air sortant): 3 m
avec ventilateur: Oui
couleur: blanc
puissance d'entrée max. chauffage: 500 W
application: autre
température de maintien max.: 240 °C
type de câble: 2 brins