10000 produits
puissance: 4000 W
faible température de surface: Non
indice de protection (IP): IP66/IP67
avec ventilateur: Non
couleur: autre
puissance d'entrée max. chauffage: 500 W
modèle: bas (30-50 cm)
capacité de chauffage: 1000 W
sens de montage: vertical
longueur: 25 m
application: câble chauffant
température de maintien max.: 65 °C
modèle: standard
capacité de chauffage: 750 W
sens de montage: vertical
avec ventilateur: Non
couleur: noir
puissance d'entrée max. chauffage: 1000 W
adapté à un boîtier apparent pour appareil encastré: Oui
modèle: autre
couleur: noir
fixation du conducteur chauffant: collé
modèle: câble chauffant
puissance: 160 W/m²
différence minimale de pression: 0.3 bar
modèle: droit
matériau du boîtier/corps: laiton
modèle: standard
capacité de chauffage: 1750 W
sens de montage: horizontal
- Copie
- Copie
type d'accessoire/pièce détachée: autre
pièce détachée: Oui
accessoire: Oui
type d'accessoire/pièce détachée: régulateur de température
pièce détachée: Non
accessoire: Non
application: autre
température de maintien max.: 90 °C
type de câble: 2 brins