10000 produits
diamètre nominal raccordement 2: DN 15
diamètre nominal raccordement 1: DN 15
article de régulation de pression: 40
diamètre nominal: DN 500
passage: 500 mm
article de régulation de pression: 10
diamètre nominal: 3/4 pouce (20)
modèle: ressort/cartouche
raccordements: filetage femelle, pour gaz, cylindrique (BSPT)
hauteur d’élévation max.: 25 m
pression de travail max.: 16 bar
débit volumétrique (BEP): 70.98 m³/h
qualité du matériau: autre
article de régulation de pression: 25
diamètre nominal: DN 80
passage: 80 mm
article de régulation de pression: 16
diamètre nominal: DN 15
matériau: fonte
pression nominale de bride: 16
indice de protection (IP): IP54
autres systèmes de bus: autre
hauteur d’élévation max.: 12 m
pression de travail max.: 10 bar
débit volumétrique (BEP): 9.5 m³/h