10000 produits
puissance électrique du moteur (P2): 0.7 kW
matériau corps de pompe: fonte
débit volumétrique (BEP): 46.63 m³/h
émission de chaleur selon EN 442 20 °C - 55/45: 618 W
type: 20
hauteur: 600 mm
diamètre nominal: DN 600
passage: 600 mm
article de régulation de pression: 10
dimension angulaire hexagonale: 70 mm
couleur: noir
diamètre nominal: DN 125
passage: 125 mm
article de régulation de pression: 16
hauteur d’élévation max.: 55.2 m
modèle: horizontal
débit volumétrique (BEP): 3.72 m³/h
diamètre nominal: DN 450
passage: 450 mm
article de régulation de pression: 10
puissance électrique du moteur (P2): 0.7 kW
matériau corps de pompe: fonte
débit volumétrique (BEP): 19.21 m³/h
diamètre nominal: DN 20
modèle: membrane
raccordements: filetage femelle, métrique
matériau: acier
convient aux installations de surpression: Non
type d'accessoire/pièce détachée: pièce de connexion