10000 produits
diamètre nominal: 3/4 pouce (20)
type de séparateur: salissure/encrassement
capacité d'écoulement: 1.36...1.36 m³/h
longueur: 960 mm
profondeur: 144 mm
hauteur: 600 mm
hauteur d’élévation max.: 18 m
pression de travail max.: 10 bar
débit volumétrique (BEP): 13.4 m³/h
longueur: 800 mm
émission de chaleur selon EN 442 20 °C - 75/65: 855 W
hauteur: 592 mm
diamètre nominal: DN 150
commande: volant
article de régulation de pression: 10
hauteur d’élévation max.: 15 m
pression de travail max.: 10 bar
débit volumétrique (BEP): 10.8 m³/h
dimension angulaire hexagonale: 45 mm
couleur: noir
matériau: acier
type d'accessoire/pièce détachée: pièce de connexion
accessoire: Oui
pièce détachée: Non
accessoire: Oui
diamètre nominal: 1 1/4 pouces (32)
modèle: ressort/cartouche
raccordements: filetage femelle, pour gaz, cylindrique (BSPT)
hauteur d’élévation max.: 10 m
pression de travail max.: 16 bar
débit volumétrique (BEP): 123.23 m³/h
modèle: conduit isolé à l'intérieur
type de production: replié le long de la soudure
nature du matériau du conduit: autre