10000 produits
diamètre nominal: DN 500
passage: 500 mm
article de régulation de pression: 10
puissance électrique du moteur (P2): 0.7 kW
matériau corps de pompe: fonte
débit volumétrique (BEP): 98.53 m³/h
- Copie
- Copie
forme: rond
montage mural: Non
couleur: blanc
diamètre nominal: DN 250
passage: 250 mm
article de régulation de pression: 10
signal de commande: deux point
indice de protection (IP): IP30
longueur de course: 2.5 mm
traitement de la surface: autre
hauteur: 37 mm
matériau: laiton
diamètre extérieur 2 du tuyau: 10 mm
diamètre extérieur 1 du tuyau: 12 mm
puissance électrique du moteur (P2): 0.49 kW
matériau corps de pompe: fonte
débit volumétrique (BEP): 610.89 m³/h
convient aux installations de surpression: Non
type d'accessoire/pièce détachée: vanne
convient aux pompes doseuses: Non
diamètre nominal: DN 300
commande: volant
article de régulation de pression: PN 6
type raccordement 1: filetage mâle, pour gaz, cylindrique (BSPP)
diamètre nominal raccordement 2: 1 1/2 pouces (40)
diamètre nominal raccordement 1: 1 1/2 pouces (40)
modèle: horizontal
pression de travail max.: 16 bar
débit volumétrique (BEP): 12 m³/h
diamètre nominal: DN 400
type raccordement 1: à bride
article de régulation de pression: 16