10000 produits
diamètre nominal: DN 25
qualité du matériau: autre
matériau du boîtier/corps: laiton
hauteur d’élévation max.: 6 m
pression de travail max.: 10 bar
débit volumétrique (BEP): 21.9 m³/h
matériau: plastique
sans plénum: Non
profondeur d'encastrement: 40 mm
traitement de la surface: autre
hauteur: 65 mm
diamètre nominal: DN 100
passage: 100 mm
article de régulation de pression: 25
pièce détachée: Non
accessoire: Oui
puissance électrique du moteur (P2): 0.7 kW
matériau corps de pompe: fonte
débit volumétrique (BEP): 44 m³/h
forme: coude double à droite
modèle: pièce de fermeture / filetage intérieur
raccordement radiateur de grande taille: 1/2 pouce (15)
longueur: 1200 mm
émission de chaleur selon EN 442 20 °C - 75/65: 798 W
hauteur: 592 mm
diamètre nominal: DN 200
passage: 200 mm
article de régulation de pression: 16
hauteur d’élévation max.: 23.3 m
matériau du boitier moteur: fonte
débit volumétrique (BEP): 38.2 m³/h