10000 produits
modèle: autre
matériau: autre
matériel de soudure: autre
modèle: autre
matériau: autre
matériel de soudure: autre
hauteur d’élévation max.: 1 m
matériau corps de pompe: acier inoxydable
débit volumétrique (BEP): 11 m³/h
hauteur d’élévation max.: 42 m
matériau du boitier moteur: fonte
débit volumétrique (BEP): 172.4 m³/h
longueur: 613 mm
émission de chaleur selon EN 442 20 °C - 75/65: 181 W
hauteur: 305 mm
modèle: autre
matériau: autre
matériel de soudure: autre
type raccordement 1: manchon à souder
diamètre nominal raccordement 2: DN 32
diamètre nominal raccordement 1: DN 32
matériau: laiton
raccordement fileté: filetage mâle, pour gaz, cylindrique (BSPP)
diamètre extérieur du tuyau: 18 mm
hauteur d’élévation max.: 18 m
modèle: horizontal
débit volumétrique (BEP): 3.72 m³/h
longueur: 1400 mm
émission de chaleur selon EN 442 20 °C - 75/65: 399 W
hauteur: 248 mm
longueur: 827 mm
émission de chaleur selon EN 442 20 °C - 75/65: 1160 W
hauteur: 700 mm
- Copie
- Copie
adapté à une source ouverte (eau souterraine): Oui
puissance calorifique à 0/35 ° C (B0 / W35) selon EN 14510: 1...4.2 kW
type de réfrigérant: R410a
longueur: 400 mm
émission de chaleur selon EN 442 20 °C - 55/45: 289 W
hauteur: 500 mm
longueur: 500 mm
émission de chaleur selon EN 442 20 °C - 75/65: 327 W
hauteur: 1266 mm
diamètre nominal: DN 800
type raccordement 1: à bride
article de régulation de pression: 10
raccordement: à bride
température moyenne maximale (permanente): 50 °C
pression nominale selon EN 1333: 16