10000 produits
hauteur d’élévation max.: 1 m
matériau corps de pompe: acier inoxydable
débit volumétrique (BEP): 3 m³/h
longueur: 613 mm
émission de chaleur selon EN 442 20 °C - 75/65: 181 W
hauteur: 305 mm
modèle: autre
pression de travail max.: 10 bar
diamètre nominal: DN 800
type raccordement 1: à bride
article de régulation de pression: 10
raccordement: à bride
température moyenne maximale (permanente): 50 °C
pression nominale selon EN 1333: 16
hauteur d’élévation max.: 3 m
matériau corps de pompe: acier inoxydable
débit volumétrique (BEP): 46 m³/h
longueur: 900 mm
émission de chaleur selon EN 442 20 °C - 75/65: 257 W
hauteur: 248 mm
hauteur d’élévation max.: 10 m
nombre de pompes: 20.5
débit volumétrique (BEP): 470.72 m³/h
matériau: acier
largeur: 586 mm
profondeur: 110 mm
longueur: 774 mm
matériau: acier
hauteur: 2215 mm
longueur: 500 mm
émission de chaleur selon EN 442 20 °C - 75/65: 327 W
hauteur: 1266 mm
modèle: autre
matériau: autre
matériel de soudure: autre
hauteur d’élévation max.: 18 m
pression de travail max.: 10 bar
débit volumétrique (BEP): 18 m³/h
hauteur d’élévation max.: 36.6 m
modèle: horizontal
débit volumétrique (BEP): 3.72 m³/h
hauteur d’élévation max.: 3 m
matériau corps de pompe: acier inoxydable
débit volumétrique (BEP): 2 m³/h
longueur: 962 mm
émission de chaleur selon EN 442 20 °C - 75/65: 1846 W
hauteur: 1800 mm