10000 produits
matériau: acier
largeur: 880 mm
profondeur: 130 mm
longueur: 1700 mm
émission de chaleur selon EN 442 20 °C - 55/45: 1972 W
hauteur: 900 mm
avec pompe de circulation d'eau: Oui
température primaire, canalisation montante: 45...60 °C
matériau, échangeur de chaleur: acier inoxydable
longueur: 713 mm
émission de chaleur selon EN 442 20 °C - 75/65: 1122 W
hauteur: 2007 mm
longueur: 962 mm
émission de chaleur selon EN 442 20 °C - 75/65: 1846 W
hauteur: 1800 mm
avec pompe de circulation d'eau: Non
température primaire, canalisation montante: 45...60 °C
matériau, échangeur de chaleur: acier inoxydable
modèle: autre
matériau: autre
matériel de soudure: autre
longueur: 1400 mm
émission de chaleur selon EN 442 20 °C - 75/65: 1298 W
hauteur: 518 mm
hauteur d’élévation max.: 16.8 m
matériau du boitier moteur: fonte
débit volumétrique (BEP): 73.44 m³/h
hauteur d’élévation max.: 8 m
pression de travail max.: 10 bar
débit volumétrique (BEP): 11.45 m³/h
type de réfrigérant: R410a
adapté à une source en circuit fermé (collecteur au sol): Oui
cOP à 0/35 °C (B0/W35) selon EN 14511: 4.9
hauteur d’élévation max.: 18.6 m
modèle: horizontal
débit volumétrique (BEP): 5.64 m³/h
longueur: 625 mm
émission de chaleur selon EN 442 20 °C - 75/65: 401 W
hauteur: 156 mm
hauteur d’élévation max.: 51.4 m
modèle: vertical
débit volumétrique (BEP): 36 m³/h
longueur: 1200 mm
émission de chaleur selon EN 442 20 °C - 75/65: 342 W
hauteur: 248 mm
matériau: acier
largeur: 880 mm
profondeur: 190 mm
émission de chaleur selon EN 442 20 °C - 55/45: 674 W
type: 44
hauteur: 200 mm
hauteur d’élévation max.: 91.4 m
modèle: horizontal
débit volumétrique (BEP): 2.04 m³/h