10000 produits
longueur: 2000 mm
émission de chaleur selon EN 442 20 °C - 75/65: 822 W
hauteur: 322 mm
longueur: 2525 mm
émission de chaleur selon EN 442 20 °C - 75/65: 2075 W
hauteur: 230 mm
émission de chaleur selon EN 442 20 °C - 55/45: 441 W
matériau: acier
type: autre
longueur: 1425 mm
émission de chaleur selon EN 442 20 °C - 75/65: 1456 W
hauteur: 304 mm
modèle: autre
température d’admission max.: 110 °C
pression de travail max.: 10 bar
diamètre nom. raccord à expansion: 1 pouces (25)
matériau: autre
contenu: 30 l
hauteur d’élévation max.: 3 m
matériau corps de pompe: acier inoxydable
débit volumétrique (BEP): 9 m³/h
forme: rectangulaire
montage mural: Non
couleur: autre
hauteur d’élévation max.: 35 m
matériau corps de pompe: fonte
débit volumétrique (BEP): 29.11 m³/h
hauteur d’élévation max.: 15 m
pression de travail max.: 10 bar
débit volumétrique (BEP): 20.89 m³/h
longueur: 1200 mm
émission de chaleur selon EN 442 20 °C - 55/45: 702 W
hauteur: 900 mm