10000 produits
avec pompe de circulation d'eau: Non
température primaire, canalisation montante: 45...60 °C
matériau, échangeur de chaleur: acier inoxydable
hauteur d’élévation max.: 46 m
modèle: horizontal
débit volumétrique (BEP): 3.72 m³/h
hauteur d’élévation max.: 10 m
nombre de pompes: 7
débit volumétrique (BEP): 549.17 m³/h
matériau: plastique
convient aux installations de surpression: Non
type d'accessoire/pièce détachée: vanne
longueur: 1300 mm
émission de chaleur selon EN 442 20 °C - 55/45: 975 W
hauteur: 700 mm
hauteur d’élévation max.: 57.2 m
modèle: vertical
débit volumétrique (BEP): 36 m³/h
longueur: 1025 mm
émission de chaleur selon EN 442 20 °C - 75/65: 1536 W
hauteur: 526 mm
longueur: 1200 mm
émission de chaleur selon EN 442 20 °C - 75/65: 642 W
hauteur: 396 mm
longueur: 518 mm
émission de chaleur selon EN 442 20 °C - 75/65: 546 W
hauteur: 600 mm
matériau: acier
type d'accessoire/pièce détachée: pièce de connexion
accessoire: Oui
longueur: 625 mm
émission de chaleur selon EN 442 20 °C - 75/65: 498 W
hauteur: 230 mm
longueur: 1000 mm
émission de chaleur selon EN 442 20 °C - 75/65: 585 W
hauteur: 560 mm
longueur: 792 mm
émission de chaleur selon EN 442 20 °C - 75/65: 2821 W
hauteur: 2100 mm
modèle: autre
matériau: autre
matériel de soudure: autre
longueur: 200 mm
émission de chaleur selon EN 442 20 °C - 75/65: 612 W
hauteur: 2000 mm
longueur: 1235 mm
profondeur: 65 mm
hauteur: 780 mm
hauteur d’élévation max.: 18 m
pression de travail max.: 10 bar
débit volumétrique (BEP): 15.8 m³/h
type raccordement 1: à bride
diamètre nominal raccordement 1: DN 125
article de régulation de pression: 10
longueur: 1110 mm
émission de chaleur selon EN 442 20 °C - 75/65: 990 W
hauteur: 500 mm
forme: rectangulaire
montage mural: Non
couleur: chrome
couleur: gris
nombre de positions de serrage par pôle: 1
tension assignée (Ue): 230 V