10000 produits
longueur: 497 mm
émission de chaleur selon EN 442 20 °C - 75/65: 1456 W
hauteur: 2200 mm
modèle: autre
température d’admission max.: 110 °C
pression de travail max.: 10 bar
avec pompe de circulation d'eau: Oui
température primaire, canalisation montante: 40...45 °C
matériau, échangeur de chaleur: acier inoxydable
modèle: autre
température d’admission max.: 110 °C
pression de travail max.: 10 bar
matériau: laiton
angle d’atomisation: 80 °
capacité: 20.92 kg/h
modèle: autre
matériau: autre
matériel de soudure: autre
type raccordement 1: filetage femelle, conique (NPT)
diamètre nominal raccordement 2: 3/4 pouce (20)
diamètre nominal raccordement 1: 3/4 pouce (20)
diamètre nominal: DN 50
passage: 50 mm
article de régulation de pression: 16
différence maximale de pression à 20 °C: 40 bar
diamètre nominal: DN 20
type raccordement 1: à bride
différence maximale de pression à 20 °C: 40 bar
diamètre nominal: DN 50
type raccordement 1: à bride
longueur: 1300 mm
émission de chaleur selon EN 442 20 °C - 55/45: 1105 W
hauteur: 600 mm
longueur: 825 mm
émission de chaleur selon EN 442 20 °C - 75/65: 832 W
hauteur: 304 mm
longueur: 1400 mm
émission de chaleur selon EN 442 20 °C - 75/65: 749 W
hauteur: 396 mm
type raccordement 1: filetage femelle, pour gaz, cylindrique (BSPT)
diamètre nominal raccordement 2: 3/4 pouce (20)
diamètre nominal raccordement 1: 3/4 pouce (20)
avec pompe de circulation d'eau: Non
pression de travail max.: 1 kPa
température primaire, canalisation montante: 45...60 °C
type d'accessoire/pièce détachée: pièce de connexion
pièce détachée: Non
accessoire: Oui
hauteur d’élévation max.: 1 m
matériau corps de pompe: acier inoxydable
débit volumétrique (BEP): 5 m³/h
longueur: 1200 mm
émission de chaleur selon EN 442 20 °C - 75/65: 342 W
hauteur: 248 mm
forme: rectangulaire
montage mural: Non
couleur: blanc
hauteur d’élévation max.: 46.5 m
matériau corps de pompe: fonte
débit volumétrique (BEP): 227.95 m³/h
longueur: 695 mm
émission de chaleur selon EN 442 20 °C - 75/65: 2541 W
hauteur: 2100 mm