10000 produits
longueur: 1613 mm
émission de chaleur selon EN 442 20 °C - 75/65: 914 W
hauteur: 601 mm
type d'accessoire/pièce détachée: pièce de connexion
pièce détachée: Non
accessoire: Oui
longueur: 1200 mm
émission de chaleur selon EN 442 20 °C - 55/45: 573 W
hauteur: 600 mm
- Copie
- Copie
traitement de la surface: autre
type raccordement 1: manchon à souder
diamètre nominal raccordement 2: DN 40
diamètre nominal raccordement 1: DN 40
hauteur d’élévation max.: 8 m
pression de travail max.: 10 bar
débit volumétrique (BEP): 11.1 m³/h
diamètre nominal raccordement 2: DN 25
diamètre nominal raccordement 1: DN 25
article de régulation de pression: 40
avec pompe de circulation d'eau: Non
température primaire, canalisation montante: 45...60 °C
matériau, échangeur de chaleur: acier inoxydable
matériau: acier
largeur: 880 mm
profondeur: 190 mm
longueur: 1000 mm
émission de chaleur selon EN 442 20 °C - 75/65: 285 W
hauteur: 248 mm
hauteur d’élévation max.: 10 m
matériau du boitier moteur: acier inoxydable
débit volumétrique (BEP): 9.41 m³/h
hauteur d’élévation max.: 16 m
nombre de pompes: 6.2
débit volumétrique (BEP): 480.53 m³/h
hauteur d’élévation max.: 8 m
nombre de pompes: 5
débit volumétrique (BEP): 270.66 m³/h
convient aux installations de surpression: Non
type d'accessoire/pièce détachée: couvercle
convient aux pompes doseuses: Non
hauteur d’élévation max.: 3 m
matériau corps de pompe: acier inoxydable
débit volumétrique (BEP): 9 m³/h