10000 produits
hauteur d’élévation max.: 8 m
pression de travail max.: 10 bar
débit volumétrique (BEP): 11.1 m³/h
hauteur d’élévation max.: 12 m
pression de travail max.: 10 bar
débit volumétrique (BEP): 72.8 m³/h
avec pompe de circulation d'eau: Non
température primaire, canalisation montante: 45...60 °C
matériau, échangeur de chaleur: acier inoxydable
matériau: plastique
convient aux installations de surpression: Non
type d'accessoire/pièce détachée: vanne
longueur: 1300 mm
émission de chaleur selon EN 442 20 °C - 55/45: 975 W
hauteur: 700 mm
hauteur d’élévation max.: 46 m
modèle: horizontal
débit volumétrique (BEP): 3.72 m³/h
hauteur d’élévation max.: 57.2 m
modèle: vertical
débit volumétrique (BEP): 36 m³/h
longueur: 1300 mm
émission de chaleur selon EN 442 20 °C - 55/45: 1105 W
hauteur: 600 mm
hauteur d’élévation max.: 10 m
matériau du boitier moteur: acier inoxydable
débit volumétrique (BEP): 9.41 m³/h
hauteur d’élévation max.: 16 m
nombre de pompes: 6.2
débit volumétrique (BEP): 480.53 m³/h
hauteur d’élévation max.: 10 m
nombre de pompes: 7
débit volumétrique (BEP): 549.17 m³/h
hauteur d’élévation max.: 18 m
pression de travail max.: 10 bar
débit volumétrique (BEP): 15.8 m³/h
longueur: 1235 mm
profondeur: 65 mm
hauteur: 780 mm
longueur: 1200 mm
émission de chaleur selon EN 442 20 °C - 55/45: 702 W
hauteur: 900 mm
longueur: 1025 mm
émission de chaleur selon EN 442 20 °C - 75/65: 1536 W
hauteur: 526 mm
hauteur d’élévation max.: 3 m
matériau corps de pompe: acier inoxydable
débit volumétrique (BEP): 9 m³/h
matériau: acier
type d'accessoire/pièce détachée: pièce de connexion
accessoire: Oui
hauteur d’élévation max.: 35 m
matériau corps de pompe: fonte
débit volumétrique (BEP): 29.11 m³/h
hauteur d’élévation max.: 15 m
pression de travail max.: 10 bar
débit volumétrique (BEP): 20.89 m³/h
longueur: 1000 mm
émission de chaleur selon EN 442 20 °C - 75/65: 285 W
hauteur: 248 mm
forme: rectangulaire
montage mural: Non
couleur: autre