10000 produits
forme: rectangulaire
montage mural: Non
couleur: chrome
modèle: autre
matériau: autre
matériel de soudure: autre
longueur: 518 mm
émission de chaleur selon EN 442 20 °C - 75/65: 546 W
hauteur: 600 mm
longueur: 1110 mm
émission de chaleur selon EN 442 20 °C - 75/65: 990 W
hauteur: 500 mm
longueur: 625 mm
émission de chaleur selon EN 442 20 °C - 75/65: 498 W
hauteur: 230 mm
type raccordement 1: à bride
diamètre nominal raccordement 1: DN 125
article de régulation de pression: 10
longueur: 695 mm
émission de chaleur selon EN 442 20 °C - 75/65: 2541 W
hauteur: 2100 mm
diamètre nominal: DN 50
passage: 50 mm
article de régulation de pression: 16
diamètre nominal raccordement 2: DN 25
diamètre nominal raccordement 1: DN 25
article de régulation de pression: 40
longueur: 497 mm
émission de chaleur selon EN 442 20 °C - 75/65: 1456 W
hauteur: 2200 mm
longueur: 200 mm
émission de chaleur selon EN 442 20 °C - 75/65: 612 W
hauteur: 2000 mm
longueur: 792 mm
émission de chaleur selon EN 442 20 °C - 75/65: 2821 W
hauteur: 2100 mm
longueur: 1000 mm
émission de chaleur selon EN 442 20 °C - 75/65: 585 W
hauteur: 560 mm
forme: droit
modèle: filetage intérieur/ filetage extérieur
raccordement radiateur de grande taille: 1/2 pouce (15)
diamètre nom. raccord à expansion: 1 pouces (25)
matériau: autre
contenu: 30 l
longueur: 1200 mm
émission de chaleur selon EN 442 20 °C - 75/65: 642 W
hauteur: 396 mm
- Copie
- Copie
type d'accessoire/pièce détachée: douille de protection
longueur: 1400 mm
émission de chaleur selon EN 442 20 °C - 75/65: 749 W
hauteur: 396 mm
longueur: 825 mm
émission de chaleur selon EN 442 20 °C - 75/65: 832 W
hauteur: 304 mm
type d'accessoire/pièce détachée: pièce de connexion
pièce détachée: Non
accessoire: Oui