10000 produits
hauteur d’élévation max.: 3 m
matériau corps de pompe: acier inoxydable
débit volumétrique (BEP): 9 m³/h
hauteur d’élévation max.: 46.5 m
matériau corps de pompe: fonte
débit volumétrique (BEP): 227.95 m³/h
longueur: 1613 mm
émission de chaleur selon EN 442 20 °C - 75/65: 914 W
hauteur: 601 mm
avec pompe de circulation d'eau: Oui
température primaire, canalisation montante: 40...45 °C
matériau, échangeur de chaleur: acier inoxydable
couleur: gris
nombre de positions de serrage par pôle: 1
tension assignée (Ue): 230 V
avec pompe de circulation d'eau: Non
pression de travail max.: 1 kPa
température primaire, canalisation montante: 45...60 °C
matériau: acier
largeur: 880 mm
profondeur: 190 mm
avec pompe de circulation d'eau: Non
température primaire, canalisation montante: 45...60 °C
matériau, échangeur de chaleur: acier inoxydable
modèle: autre
température d’admission max.: 110 °C
pression de travail max.: 10 bar
avec pompe de circulation d'eau: Non
température primaire, canalisation montante: 45...60 °C
matériau, échangeur de chaleur: acier inoxydable
longueur: 592 mm
émission de chaleur selon EN 442 20 °C - 75/65: 712 W
hauteur: 700 mm
modèle: autre
température d’admission max.: 110 °C
pression de travail max.: 10 bar
hauteur d’élévation max.: 43 m
pression de travail max.: 16 bar
débit volumétrique (BEP): 25.33 m³/h
matériau: laiton
angle d’atomisation: 60 °
capacité: 2.94 kg/h
matériau: laiton
angle d’atomisation: 80 °
capacité: 20.92 kg/h
diamètre nominal: DN 300
type raccordement 1: à bride
article de régulation de pression: 16
hauteur d’élévation max.: 6.8 m
matériau corps de pompe: fonte
débit volumétrique (BEP): 39.9 m³/h
matériau: laiton
angle d’atomisation: 45 °
capacité: 4.71 kg/h
qualité du matériau: autre
type raccordement 1: filetage femelle, métrique
type raccordement 2: filetage femelle, métrique
matériau: laiton
angle d’atomisation: 60 °
capacité: 4.71 kg/h
raccordement: filetage extérieur
température moyenne maximale (permanente): 90 °C
pression nominale selon EN 1333: 16
classe de qualité corps de pompe: acier inoxydable RVS 304 (1.4301)
pression de travail max.: 15 bar
matériau corps de pompe: acier inoxydable