10000 produits
longueur: 1000 mm
émission de chaleur selon EN 442 20 °C - 55/45: 524 W
hauteur: 700 mm
avec pompe de circulation d'eau: Oui
température primaire, canalisation montante: 45...60 °C
matériau, échangeur de chaleur: acier inoxydable
- Copie
- Copie
forme: rectangulaire
montage mural: Non
couleur: blanc
émission de chaleur selon EN 442 20 °C - 55/45: 477 W
type: 33
hauteur: 200 mm
puissance électrique du moteur (P2): 0.7 kW
matériau corps de pompe: fonte
débit volumétrique (BEP): 10.9 m³/h
hauteur d’élévation max.: 13.3 m
matériau corps de pompe: fonte
débit volumétrique (BEP): 403.84 m³/h
hauteur d’élévation max.: 3 m
matériau corps de pompe: acier inoxydable
débit volumétrique (BEP): 46 m³/h
longueur: 1200 mm
émission de chaleur selon EN 442 20 °C - 75/65: 642 W
hauteur: 396 mm
modèle: autre
matériau: autre
matériel de soudure: autre
diamètre nominal: DN 15
raccordements: à bride
article de régulation de pression: 25
type raccordement 1: à bride
diamètre nominal raccordement 1: DN 80
article de régulation de pression: 16
différence de pression max. à l'état ouvert: 200 kPa
diamètre nominal: DN 20
article de régulation de pression: 16
matériau robinet: laiton
couleur de base: chrome
hauteur de montage totale: 155 mm
diamètre nominal raccordement 1: DN 125
traitement de la surface: autre
article de régulation de pression: 40
couple: 7 Nm
indice de protection (IP): IP54
matériau du boîtier/corps: aluminium
accessoires servomoteur électrique: ensemble d’adaptateurs
accessoire: Oui
accessoires servomoteur thermique: ensemble d’adaptateurs
longueur: 1525 mm
émission de chaleur selon EN 442 20 °C - 75/65: 1560 W
hauteur: 304 mm
couleur: autre
puissance d'entrée max. chauffage: 1000 W
position du collecteur: droite
longueur: 666 mm
émission de chaleur selon EN 442 20 °C - 75/65: 1782 W
hauteur: 1700 mm
longueur: 625 mm
émission de chaleur selon EN 442 20 °C - 75/65: 624 W
hauteur: 304 mm
hauteur d’élévation max.: 21.6 m
matériau du boitier moteur: fonte
débit volumétrique (BEP): 62.28 m³/h