10000 produits
pièce détachée: Non
accessoire: Oui
hauteur d’élévation max.: 13.4 m
matériau corps de pompe: fonte
débit volumétrique (BEP): 340.04 m³/h
longueur: 352 mm
émission de chaleur selon EN 442 20 °C - 75/65: 408 W
hauteur: 600 mm
longueur: 600 mm
émission de chaleur selon EN 442 20 °C - 75/65: 727 W
hauteur: 596 mm
longueur: 1000 mm
émission de chaleur selon EN 442 20 °C - 75/65: 2002 W
hauteur: 700 mm
matériau: laiton
angle d’atomisation: 80 °
capacité: 2.94 kg/h
hauteur d’élévation max.: 1.3 m
pression de travail max.: 10 bar
débit volumétrique (BEP): 0.35 m³/h
modèle: 1 pièce
matériau raccordement 1: laiton
angle du coude: 90 °
modèle: horizontal
pression de travail max.: 10 bar
débit volumétrique (BEP): 26.4 m³/h
modèle: 1 pièce
matériau raccordement 1: laiton
diamètre nominal raccordement 1: 3/4 pouce (20)
couple: 10 Nm
signal de commande: autre
indice de protection (IP): IP42
matériau: laiton
convient aux installations de surpression: Non
type d'accessoire/pièce détachée: vanne
hauteur d’élévation max.: 3 m
matériau corps de pompe: acier inoxydable
débit volumétrique (BEP): 3 m³/h
hauteur d’élévation max.: 4 m
pression de travail max.: 10 bar
débit volumétrique (BEP): 24.91 m³/h
raccordement: filetage extérieur
température moyenne maximale (permanente): 50 °C
pression nominale selon EN 1333: 16
hauteur d’élévation max.: 1.3 m
pression de travail max.: 10 bar
débit volumétrique (BEP): 0.35 m³/h
différence maximale de pression à 20 °C: 40 bar
diamètre nominal: 3/4 pouce (20)
type raccordement 1: filetage femelle, conique (NPT)
- Copie
- Copie
récupération de la chaleur au-dessus de: autre