10000 produits
pièce détachée: Oui
accessoires vanne de chauffage: autre
accessoire: Oui
modèle: 1 pièce
matériau raccordement 1: bronze
diamètre nominal raccordement 1: DN 18
hauteur d’élévation max.: 13 m
matériau du boitier moteur: fonte
débit volumétrique (BEP): 231.8 m³/h
hauteur d’élévation max.: 12 m
matériau du boitier moteur: acier inoxydable
débit volumétrique (BEP): 9.08 m³/h
longueur: 592 mm
émission de chaleur selon EN 442 20 °C - 75/65: 712 W
hauteur: 700 mm
type d'accessoire/pièce détachée: vanne papillon
pièce détachée: Oui
accessoire: Oui
longueur: 1900 mm
émission de chaleur selon EN 442 20 °C - 55/45: 1413 W
hauteur: 700 mm
hauteur d’élévation max.: 12 m
pression de travail max.: 16 bar
débit volumétrique (BEP): 22.5 m³/h
hauteur d’élévation max.: 17 m
pression de travail max.: 16 bar
débit volumétrique (BEP): 90.8 m³/h
matériau: laiton
angle d’atomisation: 80 °
capacité: 1.35 kg/h
type raccordement 1: filetage femelle, conique (NPT)
diamètre nominal raccordement 2: 1 pouces (25)
diamètre nominal raccordement 1: 1 pouces (25)
pièce détachée: Non
accessoire: Oui
courant nominal: 2.8 A
matériau corps de pompe: acier inoxydable
débit volumétrique (BEP): 5 m³/h