10000 produits
modèle: horizontal
pression de travail max.: 10 bar
débit volumétrique (BEP): 20.4 m³/h
hauteur d’élévation max.: 45.1 m
modèle: horizontal
débit volumétrique (BEP): 2.04 m³/h
longueur: 1000 mm
émission de chaleur selon EN 442 20 °C - 55/45: 459 W
hauteur: 600 mm
- Copie
- Copie
qualité du matériau: laiton peu appauvri en zinc
pression d’admission max.: 25 bar
pression réduite: 1...6 bar
pièce détachée: Non
accessoires servomoteur électrique: unité d'alimentation
accessoire: Oui
longueur: 296 mm
émission de chaleur selon EN 442 20 °C - 75/65: 508 W
hauteur: 1600 mm
type d'accessoire/pièce détachée: autre
pièce détachée: Non
accessoire: Oui
hauteur d’élévation max.: 29 m
pression de travail max.: 16 bar
débit volumétrique (BEP): 23.3 m³/h
longueur: 420 mm
émission de chaleur selon EN 442 20 °C - 75/65: 732 W
hauteur: 1800 mm
type raccordement 1: filetage femelle, pour gaz, cylindrique (BSPT)
diamètre nominal raccordement 2: 1/4 pouce (8)
diamètre nominal raccordement 1: 1/4 pouce (8)
longueur: 455 mm
profondeur: 65 mm
hauteur: 780 mm
hauteur d’élévation max.: 11 m
pression de travail max.: 16 bar
débit volumétrique (BEP): 106.09 m³/h