10000 produits
diamètre nominal: DN 50
passage: 50 mm
article de régulation de pression: 16
hauteur d’élévation max.: 17.1 m
matériau corps de pompe: fonte
débit volumétrique (BEP): 22.71 m³/h
couleur de base: chrome
matériau robinet: laiton
traitement de la surface: chromé
modèle: montage en saillie
raccordement avance: autre
plage de réglage de la température d'eau chaude: 45...65 °C
hauteur d’élévation max.: 20.6 m
pression de travail max.: 10 bar
débit volumétrique (BEP): 36 m³/h
type d'accessoire/pièce détachée: transmetteur de pression
indice de protection (IP): IP67
accessoire: Oui
diamètre nominal raccordement 1: DN 100
traitement de la surface: autre
article de régulation de pression: 40
longueur: 600 mm
émission de chaleur selon EN 442 20 °C - 75/65: 1060 W
hauteur: 600 mm
forme: rond
matériau: acier inoxydable
diamètre nominal du conduit: 108 mm
matériau: laiton
raccordement fileté: filetage mâle, pour gaz, cylindrique (BSPP)
diamètre extérieur du tuyau: 12 mm
puissance électrique du moteur (P2): 0.68 kW
matériau corps de pompe: fonte
débit volumétrique (BEP): 80.23 m³/h
pièce détachée: Non
indice de protection (IP): IP65
accessoire: Oui