10000 produits
hauteur d’élévation max.: 3.8 m
matériau corps de pompe: fonte
débit volumétrique (BEP): 28.29 m³/h
longueur: 450 mm
émission de chaleur selon EN 442 20 °C - 75/65: 588 W
hauteur: 1507 mm
hauteur d’élévation max.: 41 m
pression de travail max.: 16 bar
débit volumétrique (BEP): 56.41 m³/h
puissance électrique du moteur (P2): 0.62 kW
matériau corps de pompe: fonte
débit volumétrique (BEP): 358.8 m³/h
puissance électrique du moteur (P2): 0.6 kW
matériau corps de pompe: fonte
débit volumétrique (BEP): 12.55 m³/h
puissance électrique du moteur (P2): 0.7 kW
matériau corps de pompe: fonte
débit volumétrique (BEP): 87.43 m³/h
puissance calorifique à 0/35 ° C (B0 / W35) selon EN 14510: 21.5...21.5 kW
type de réfrigérant: R410a
adapté à une source en circuit fermé (collecteur au sol): Oui
modèle: 3 pièce
matériau raccordement 1: laiton
diamètre nominal raccordement 1: autre
longueur: 200 mm
pièce détachée: Non
accessoire: Oui
diamètre nom. raccord à expansion: 1/2 pouce (15)
matériau: acier inoxydable
contenu: 30 l
type raccordement 1: manchon à souder
diamètre nominal raccordement 2: DN 32
diamètre nominal raccordement 1: DN 32
raccordement: filetage extérieur
température moyenne maximale (permanente): 90 °C
pression nominale selon EN 1333: 16
- Copie
- Copie
classe de séparation selon EN 50174-2: C