10000 produits
hauteur d’élévation max.: 34 m
pression de travail max.: 16 bar
débit volumétrique (BEP): 48.29 m³/h
- Copie
- Copie
couleur de base: chrome
matériau: plastique
diamètre de la tête de douche: 100 mm
hauteur d’élévation max.: 22.8 m
matériau corps de pompe: fonte
débit volumétrique (BEP): 47.12 m³/h
longueur: 550 mm
émission de chaleur selon EN 442 20 °C - 75/65: 569 W
hauteur: 1827 mm
- Copie
- Copie
diamètre nominal: DN 50
qualité du matériau: autre
traitement de la surface: autre
avec pompe de circulation d'eau: Non
température primaire, canalisation montante: 45...60 °C
matériau, échangeur de chaleur: acier inoxydable
diamètre nominal: DN 40
modèle: vanne de contrôle à bille
raccordements: à bride
accessoires régulateur de débit constant: cartouche
pièce détachée: Non
indice de protection (IP): IP68
accessoire: Oui
couleur de base: chrome
matériau robinet: laiton
traitement de la surface: autre